6-kutni odvijač za primjenu u elektronici Kraftform Micro 1,5 mm

Artikl br.: 627470 1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
740 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 2054 Micro
Imbus 1,5 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 157 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627470 1,5
EAN / GTIN 4013288175120
Broj proizvođača 05118066001

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s lako okretnom kapicom (za fiksiranje vrha kažiprsta kod preciznih radova). Optimalno oblikovana zona brzih okreta za brzo i učinkovito pričvršćivanje vijaka i zona sile za prijenos viših momenata.
Oštrice od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni. Profil Hex-plus sprječava deformaciju glave vijka i prenosi više momenta.

Upotreba:

Za precizno i učinkovito vijčano spajanje u području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.
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
    broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu