6-briaunis atsuktuvas elektronikai Kraftform Micro 2,5 mm

Prekės Nr.: 627470 2,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 169 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 2054 Micro
Šešiabriaunis 2,5 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 157 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627470 2,5
EAN / GTIN 4013288032126
Gamintojo numeris 05118070001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškai padaryta daugiakomponentė rankena su lengvai sukamu dangteliu (smiliaus galui užfiksuoti, kad būtų galima tiksliai dirbti). Optimaliai suformuota greitojo sukimo zona greitam ir efektyviam priveržimui bei jėgos zona didesnių sūkių perdavimui.
Geležtės išnerūdijančiojo įrankių plieno, paviršius matinis, chromuotas, galai juodi. Hex-Plus profilis neleidžia deformuotis varžto galvutei ir perduoda didesnį sūkio momentą.

Paskirtis:

Preciziškas, efektyvus sukimas elektronikos srityje. Idealiai tinka ir visiems labai jautriems reguliavimo ir justavimo darbams.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį