6-briaunis atsuktuvas su rutuline galvute su ergonomiškos formos rankena 10 mm

Prekės Nr.: 627400 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 352
Šešiabriaunis 10 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 262 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627400 10
EAN / GTIN 4013288003829
Gamintojo numeris 05022830001

Aprašymas

Modelis:

Tiesus šešiabriaunis kotas su rutuline galvute.
Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis. Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matiniai chromuotas, galai juodi.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį