{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 352 | |
Imbus | 10 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 262 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627400 10 | |
EAN / GTIN | 4013288003829 | |
Broj proizvođača | 05022830001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-kutni odvijač s kuglastom glavom s drškom Kraftform 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
13,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
oštrica pod kutom | Da | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 262 | 195 |
Oznaka proizvođača | 352 | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 | 75 |
Imbus | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |