6-briaunis lenktas atsuktuvas su rutuline galvute chromuotas 10 mm

Prekės Nr.: 626082 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 10 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Kojelės ilgis 125×36 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Laikymo funkcija ne
Paviršius chromuotas
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
100 laipsnių kampas ne
Prailginti ne
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626082 10
EAN / GTIN 4062406570385

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; optimizuotas kojelių ilgis. Su rutuline galvute tinka darbui kampu iki 30°.
Chromo ir vanadžio plienas, grūdintas (plastiškai kietas), paviršius chromuotas.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį