6-kutni L odvijač, s kuglastom glavom kromiran 10 mm

Artikl br.: 626082 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 10 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 125×36 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti ne
Površina kromirano
Kuglasta glava na dugačkom kraku Da
kut od 100 stupnjeva Ne
Dugačka izvedba Ne
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626082 10
EAN / GTIN 4062406570385

Opis

Izvedba:

L odvijač; optimalne duljine krakova. S kuglastom glavom koju se može postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Krom-vanadij čelik, kaljen (žilav i tvrd), površina kromirana.
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu