6-briaunis lenktas atsuktuvas su rutuline galvute chromuotas 5 mm

Prekės Nr.: 626082 5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 5 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Kojelės ilgis 90×25 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Laikymo funkcija ne
Paviršius chromuotas
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
100 laipsnių kampas ne
Prailginti ne
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626082 5
EAN / GTIN 4062406570354

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; optimizuotas kojelių ilgis. Su rutuline galvute tinka darbui kampu iki 30°.
Chromo ir vanadžio plienas, grūdintas (plastiškai kietas), paviršius chromuotas.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį