6-briaunis lenktas raktas dažytas milteliniu būdu 5 mm

Prekės Nr.: 626034 5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 422 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 5 mm
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Kojelės ilgis 95×30 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius dažytas milteliniu būdu
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626034 5
EAN / GTIN 7610733200801
Gamintojo numeris 210.5 OR

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; optimizuotas kojelių ilgis. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Paviršius nikeliuotas, chromuotas ir dažytas milteliniu būdu, kad būtų lengva rasti pagal ryškų spalvinį kodą „Rainbow“.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį