6-briaunis lenktas raktas dažytas milteliniu būdu 10 mm

Prekės Nr.: 626034 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 10 mm
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Kojelės ilgis 135×46 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius dažytas milteliniu būdu
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626034 10
EAN / GTIN 7610733200832
Gamintojo numeris 210.10 BL

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; optimizuotas kojelių ilgis. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Paviršius nikeliuotas, chromuotas ir dažytas milteliniu būdu, kad būtų lengva rasti pagal ryškų spalvinį kodą „Rainbow“.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį