Destornillador para Torx Plus®, con mango Haptoprene® de 3 componentes, Perfil Torx Plus®: 25IP

Número de artículo: 625942 25IP
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
619 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad
Para tornillos TORX-PLUS® internos
Longitud total L
225 mm
Longitud cuchilla l1
120 mm
Material
acero al cromo-vanadio
Características mango
Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de mango
Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos TORX-PLUS® internos
25IP
Particularidad, Para tornillos TORX-PLUS® internos
Punta negra
Tipo de producto
Destornilladores
Superficie
aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento
Mango
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625942 25IP
EAN / GTIN 4067263013082
Número del fabricante 625942 25IP
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.