Tournevis pour Torx® avec fonction de blocage TX10

Réf.: 625510 TX10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 367 TORX® HF
Profil Torx® TX10/152
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 161 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Fonction de blocage oui
Matériau lame Acier à outils de haute qualité
Capuchon pivotant non
Tête sphérique non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625510 TX10
EAN / GTIN 4013288100696
Réf. fabricant 05028050001

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec zones souples intégrées. Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir pourvu d’un revêtement nickelé chimique. Le profil HF Torx® conique maintient toutes les vis Torx® de manière sûre.
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier