Raktas su vidiniu keturbriauniu, Rakto dydis: 22mm

Prekės Nr.: 623100 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Perdava vidiniams keturbriauniams varžtams
Bendras ilgis L 385 mm
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Standartas DIN 248
Gamintojo pavadinimas 248
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Rakto dydis, vidiniams keturbriauniams varžtams 22 mm
Išorinis skersmuo, vidiniams keturbriauniams varžtams 39 mm
Paviršius grūdint.; juodint.
Rinkinys ne
Pavara išorinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 623100 22
EAN / GTIN 4020772040086
Gamintojo numeris 40089
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Erdvus keturbriaunis, grūdintas.

Standartas:

DIN 248

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, juodintas.