4hranný nástrčný klíč, Rozměr klíče: 22mm

Artiklové číslo: 623100 22
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč
Výstup Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem
Celková délka L 385 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Norma DIN 248
Označení výrobce 248
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem 22 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem 39 mm
Povrch kalené; černěné
Set / sada ne
Pohon Vnější čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 623100 22
EAN / GTIN 4020772040086
Číslo výrobce 40089
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Protahovaný 4hran, kalený.

Norma:

DIN 248

Materiál:

Speciální ocel, popuštěná na černěný odstín.