Užmaunamas raktas T formos rankena, geležtės ilgis 200 mm, Rakto dydis: 10mm

Prekės Nr.: 622601 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva raudona
Modelis ties.
Geležtės ilgis 200 mm
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas skersinė rankena
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 10 mm
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Bendras ilgis 275 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622601 10
EAN / GTIN 7610733291311
Gamintojo numeris 1202.10-230

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos T formos rankena su maloniu ir patogiu laikyti Haptoprene® paviršiumi ir šerdimi iš atsparaus smūgiams plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio specialaus plieno. Paviršius chromuotas.
Ergonomiška skersinė rankena su odą puoselėjančia elastomero danga ir šerdimi iš ypač tvirto ir smūgiams atsparaus polipropileno. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.