{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | raudona | |
| Modelis | ties. | |
| Geležtės ilgis | 200 mm | |
| Rankenos savybės | ergonomišk.; neslystant. | |
| Rankenėlės tipas | skersinė rankena | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 12 mm | |
| Produkto rūšis | raktai galvutėms ir veržlėms | |
| Medžiaga | specialus plienas / specialus lydinys | |
| Paviršius | chromuot.; nikeliuot. | |
| Bendras ilgis | 275 mm | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 622601 12 | |
| EAN / GTIN | 7610733291335 | |
| Gamintojo numeris | 1202.12-230 |