{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de mango | Mango transversal | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Longitud total L | 275 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 200 mm | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Color | rojo | |
| Modelo | forma recta | |
| Características mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 10 mm | |
| Tipo de producto | Llave de vaso | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 622601 10 | |
| EAN / GTIN | 7610733291311 | |
| Número del fabricante | PB 1202.10-230 |