Trappformigt vridstift 180 mm HOLEX

Article no.: 621800 180
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
906 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
totallängd 180 mm
Material Förkromat specialstål
Produktslag Svarvstift

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 621800 180
EAN / GTIN 4260089051614

Beskrivelse

Användningsdata:

Tack vare det trappformiga utförandet passar ett vridstift till flera hylsnyckelstorlekar.

Norm:

Motsvarande DIN 900 C.

Material:

Förkromat specialstål.