Vamzdinis užmaunamas raktas 6X7 mm

Prekės Nr.: 620120 6X7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
505 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 6 mm
Rakto dydis 2 7 mm
Norma DIN 896 B
visas ilgis 110 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. ⌀ 6,3 mm
Medžiaga Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 620120 6X7
EAN / GTIN 4045197438027

Aprašymas

Modelis:

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

Standartas:

DIN 896 B

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį