{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 13 mm | |
Rakto dydis 2 | 17 mm | |
Rakto ilgis L | 263 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615900 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197385420 |