{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 13 mm | |
Ouverture de clé 2 | 17 mm | |
Longueur de clé L | 263 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 22 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 27 mm | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615900 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197385420 |