Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 14mm

Prekės Nr.: 614600 14
Kaina už vieną 1 buc.
Neto kaina: 8,40 €
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
410 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Apertura (mm) Kaina už vieną 1 buc. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ausführung gekröpft
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Funkenfrei ne
mit Gelenkkopf, für Außen-Sechskant nein
Produktart Schraubenschlüssel
Material Chrom-Alloy-Steel
Oberfläche über Nickel verchromt
Norm DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Länge gesamt 210 mm
Set nein
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außenzwölfkant
Inhalt Einzelteil

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 614600 14
EAN / GTIN 4062406220655
Gamintojo numeris 614600 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata. Lato anello a profonda curvatura.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superfici arrotondate.

Nota:

Profilo speciale HT-Drive. Un profilo di estrema precisione studiato per l’aviazione e l’aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno HT-drive. Vantaggi:
  • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.