Kombinuotų veržliarakčių rinkinys 13ZOLL

Prekės Nr.: 613960 13ZOLL
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
348 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Raktų skaičius 13
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys coliais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 613960 13ZOLL
EAN / GTIN 4045197550767

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 colio

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Raktų skaičius Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį