{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 13 ud. | |
| Denominación del fabricante | Ringmaulschlüssel-Satz, verchromt, Anzahl Schlüssel: 13ZOLL | |
| Modelo | forma recta | |
| Con función de carraca | no | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Cantidad de herramientas | 13 | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 613960 13ZOLL | |
| EAN / GTIN | 4045197550767 | |
| Número del fabricante | 613960 13ZOLL | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |