Kilpinis veržliaraktis 25 mm

Prekės Nr.: 613950 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
428 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 25 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Rakto ilgis L 290 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 12 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 16 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 613950 25
EAN / GTIN 4045197441652

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį