Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 14mm

Prekės Nr.: 613800 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis lenktos
Bendras ilgis L 165 mm
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Standartas DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Paviršius matinis chromavimas
Serija Joker
Gamintojo pavadinimas 6003 Joker
Spalva sidabro spalvos; violetinės spalvos
Kampų 15
Su terkšlės funkcija ne
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 14 mm
Rakto dydis, išoriniams dvylikos briaunų varžtams 14 mm
Produkto rūšis veržliarakčiai
Pavara nėra
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams dvylikos briaunų varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 613800 14
EAN / GTIN 4013288212702
Gamintojo numeris 05020205001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Puikiai tinka ankštose vietose. Derinant 7,5° pasuktą kilpą ir dvipusio šešiabriaunio geometriją, atsiranda dvigubai daugiau tvirtinimo taškų. Dėl mažo kilpos atsukimo kampo, varžtas užsukamas kas 15 °.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.