Yksipäinen kiintoavain 41 mm

Tuote nro.: 613300 41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 167 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 41 mm
Standardi DIN 894
Avaimen pituus L 360 mm
Pään paksuus hmax 15 mm
Kidan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine erikoisterästä
Pinta mustattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613300 41
EAN / GTIN 4045197384942

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

Standardi:

DIN 894

Raaka-aine:

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 − 1400 N/mm2). Musta pinta.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin