Mažas dvipusis veržliaraktis 8 mm

Prekės Nr.: 612205 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 104 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 8 mm
Rakto ilgis L 107 mm
maksimalus žiočių dydis b1 19,8 mm
maksimalus žiočių aukštis h 4,6 mm
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 75 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius ant nikelio chromuoti
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 612205 8
EAN / GTIN 4062406260491

Aprašymas

Modelis:

Su labai siauromis galvutėmis. Nevienoda žiočių padėtis (15° ir 75°), raktų dydis abiejosen pusėse vienodas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį