Petite clé à fourches, Ouverture: 8mm

Réf.: 612205 8
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
5 749 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 107 mm
Exécution forme droite
Ouverture, pour vis à six pans mâles 8 mm
Type de produit clé
Surface chromage sur nickel
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 612205 8
EAN / GTIN 4062406260491
Réf. fabricant 612205 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Têtes très minces. Orientations différentes des fourches (15° et 75°), ouverture identique des deux côtés.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.