Veržliaraktis abiem atvirais galais 19X24 mm

Prekės Nr.: 610950 19X24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
749 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 19 mm
Rakto dydis 2 24 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Rakto ilgis L 245 mm
maksimalus žiočių dydis b1 43 mm
maksimalus žiočių dydis b2 53 mm
maksimalus žiočių aukštis h 8 mm
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 15 laipsniai
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
nekibirkščiuojantis ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 610950 19X24
EAN / GTIN 4045197441478

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį