{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto dydis 1 | 7/16 in | |
Rakto dydis 2 | 1/2 in | |
Rakto ilgis L | 170 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 26 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 30 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 5,3 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | coliais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610120 7 | |
EAN / GTIN | 4018754019755 | |
Gamintojo numeris | 40432832 |