Mós para rectificadora D×D×H (mm), 150×20×32, Tipo: SC80

N.º do artigo: 596200 SC80
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
175 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1 un.
Descrição da forma forma de disco
Diâmetro 150 mm
Largura do disco 20 mm
Motor de acionamento Esmeriladora
Diâmetro do furo 32 mm
Diâmetro interno do anel redutor 16 mm; 20 mm; 25 mm
Grau de finura fino(a)
Velocidade periférica máx. 40 m/s
Base abrasiva Cerâmica
Forma 1
Dureza J
Aglomerante cerâmica
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto Disco para esmeriladora
Abrasivo carboneto de silício verde (SiC)
Tamanho do grão (malha) 80 mesh
Método de retificação esmeriladora
Especificação Siliciumcarbid grün
Para material Fundición; Metal duro
Grupo de materiais Metal
Para polimento

Identificação e classificação

Número do artigo 596200 SC80
EAN/GTIN 9003171236330
Número do fabricante 123633
Fabricante/responsável Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Pedra
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos de esmeriladora de alta qualidade e duráveis em aglomerado cerâmico. Alta precisão de concentricidade e percurso plano, velocidade máxima de trabalho de 40 m/s. Uso universal em retificadoras duplas para rebarbar, afiar e rebarbar posteriormente ferramentas.

Vantagem:

Para afiar ferramentas de metal duro e com ponta de metal duro, bem como para peças de trabalho em ferro fundido e tungsténio.

Especificação:

Carboneto de silício verde, grau de dureza J.

Material fornecido:

Inclui anéis de redução para os orifícios especificados.

Nota:

Discos abrasivos compactas de velo ver n.º 568725 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados