{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | VIB-STAR | |
| Gamintojo pavadinimas | VIB-STAR-Präzisions-Schleifscheibe DIAMANT | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Abrazyvaus sluoksnio plotis U | 20 mm | |
| Forma | plokščios formos | |
| Skersmuo | 300 mm | |
| Disko plotis T | 20 mm | |
| Laikiklis | kiaurymė | |
| Kiaurymės skersmuo H | 76,2 mm | |
| Forma | 1A1 | |
| Abrazyvaus sluoksnio aukštis, deimantas (D) | 3 mm | |
| Koncentracija | C75 | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | precizinis šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | deimantas (D) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 126 audinio tankumas | |
| Šlifavimo būdas | išorinis šlifavimas | |
| Specifikacija | D126C75B-VIB-STAR W-Carbide | |
| Tinka medžiagoms | kietlydininis; keramika | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Tinka | plokštumos šlifavimas | |
| Savybės | mažas vibracijos lygis |
| Produkto numeris | 592050 3 | |
| EAN / GTIN | 9009012027426 | |
| Gamintojo numeris | 34448317 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de |