VIB-STAR-precisionsslipskiva DIAMANT D×T×H (mm) D126, 300×20×76,2, Beläggningstjocklek X: 3mm

Article no.: 592050 3
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Beläggningstjocklek X (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmetod: Utvändig rundslipning; Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 1A1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Utvändig rundslipning; Planslipning
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Specifikation D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Form 1A1
Skiv-⌀ D 300 mm
Skivbredd D 20 mm
Hål-⌀ H 76,2 mm
Slipbeläggning bredd U 20 mm
Slipbeläggning höjd X 3 mm
Produktslag Kapskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 592050 3
EAN / GTIN 9009012027426
Manufacturer number 34448317
Manufacturer/responsible person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Ti
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Högt utvecklade, med superabrasiva slipmedel (CBN resp. diamant) i fenoplastbindning på planslipskivor och skivor för utvändig rundslipning. Det höghållfasta, vibrationsoptimerade slipskivenavet VIB STAR bidrar till god dämpning och lugna, repeterbara slipprocesser med hög ytjämnhet.
Diamantbeläggning för högeffektiv slipning av kortspånande, järnfria material, t.ex. hårdmetall, keramiska material (PKS), hårdmaterialbeläggningar.
  • Extrem effektökning (G-faktor) jämfört med konventionella slipmedel.
  • Hållarens vibrationsdämpande konstruktionen ökar livslängden avsevärt.
  • Kontinuerlig självskärpande effekt tack vare jämnt kapacitetsutnyttjande och eliminiering av cyklisk skärpning.

Användningsdata:

  • Universellt användbar för alla material med en hårdhet av ca 58 HRC (ekonomisk gräns).
  • För planslipning och utvändig rundslipning (längsgående slipning och rak insticksslipning).
  • För alla vanligen förekommande slipmaskiner inom form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kylning med emulsion resp. slipolja krävs.
  • Superabrasiva CBN-/diamantslipskivor används alltid med maximalt halva skivbredden jämfört med konventionella slipskivor.

Specifikation:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Anmärkning:

Slipskivorna kan före den första slipningen dras av mot ett block av mjukt stål med matningsdjup cirka 0,02 mm. Alternativt också med skärpningsenhet nr 599600. Skärp slipskivorna (öppning av bindningen) med slipsten nr 599840.