Medienos pjūklas Laplandiškasis − Superior −

Prekės Nr.: 581580
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sulankstomas pjūklelis taip
Ilgis, kai geležtė atlenkta 405 mm
Ilgis, kai geležtė užlenkta 230 mm
Produkto rūšis rankinis pjūklas (kita)
Rankenos medžiaga guminis
Dantų viršūnių savybės atskirt.; grūdintos
Paskirtis kietoji mediena; minkšta mediena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 581580
EAN / GTIN 7311518172367
Gamintojo numeris 396-LAP
Gamintojas / atsakingas asmuo SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Germany, www.bahco.com

Aprašymas

Modelis:

Patvari antifrikcinė danga sumažina trintį (sunaudojama mažiau jėgos) ir pagerina apsaugą nuo rūdžių. Specialios formos dantys greitam nedžiovintos ir sausos medienos pjovimui. Dantys tiksliai nušlifuoti, atskirti ir grūdinti.
Pjūklo geležtė su viena ranka valdomu fiksatoriumi. Ergonomiška 2 komponentų rankena iš plastiškos, neslidžios gumos.