Fafűrész Lappföldi − Superior −

Cikkszám: 581580
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
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
Hossz behajtott lappal 230 mm
Hossz kinyitott lappal 405 mm
Termék fajtája Kézi fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 581580
EAN / GTIN 7311518172367
Gyártó száma 396-LAP
Gyártó/felelős személy SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Leírás

Kivitel:

A tartós csúszós bevonat csökkenti a súrlódást (kisebb erőkifejtés) és javítja a korrózióvédelmet. Speciális fogazás a gyors munka érdekében zöld és száraz fákban. Precíziós élezés, terpesztett és edzett fogak.
Behajtható lap, egykezes biztonsági zárral. Ergonomikus 2 komponensű markolat, rugalmas, biztonságos fogású gumiból.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek