Scie à bois Laplander − Superior −

Réf.: 581580
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
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
Lame repliable oui
Longueur lame dépliée 405 mm
Longueur lame repliée 230 mm
Type de produit scie à main (autre)
Matériau poignée caoutchouc
Caractéristiques pointes de dents avec avoyage; trempées
Domaine d’utilisation bois dur; bois tendre

Identification et classification

Référence article 581580
EAN / GTIN 7311518172367
Réf. fabricant 396-LAP
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

Le revêtement glissant durable réduit le frottement (effort moindre) et accroît la protection contre la corrosion. Denture spéciale pour un travail rapide dans des bois verts et secs. Dents affûtées avec précision, avoyées et trempées.
Lame repliable avec fermeture de sécurité à une main. Poignée bimatière ergonomique en caoutchouc élastique pour une prise sûre.