Mikroabrazyvus vamzdžių šepetys (A) grūdelių dydis 600 5,5 mm

Prekės Nr.: 574470 5,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
525 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 5,5 mm
Koto ⌀ Ds 2,2 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 25 mm
Produkto rūšis Vamzdžių šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574470 5,5
EAN / GTIN 4017359162132
Gamintojo numeris 541079

Aprašymas

Modelis:

Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale.
Smulkūs aliuminio oksidu dengti šeriai, (A), grūdelių dydis 600, šerių ⌀ 0,30 mm, visas ilgis 125 mm, šerių ilgis 25 mm.

Paskirtis:

Šepečių iš šlifavimo nailono darbinės dalys yra tiek viršūnė, tiek šerių šoninės plokštumos. Nuolat atsinaujinantis abrazyvus sluoksnis užtikrina tolygų šlifavimą. Skirta užvartų nuėmimui nuo (skersinių) kiaurymių, žiedų įpjovoms bei purkštukų ir mažų hidraulinių kiaurymių valymui ir poliravimui.
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
    Šepečio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį