{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 115 mm | |
Sriegis M | M14 | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Plotis L1 | 12 mm | |
Ilgis H1 | 24 mm | |
Pynimas | Dvipusis pynimas | |
Pynių kiekis | 20 | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Kūginis šepetys |
Produkto numeris | 571308 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906759 |