Tanjurasta četka Naizmjenično pletenje, čelična žica 0,50 mm 115XM14 mm

Artikl br.: 571308 115XM14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
230 dijelovi na zalihi
  • Navoj M: M14

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelična žica
⌀ četke D1 115 mm
Navoj M M14
Debljina svornjaka 0,5 mm
Širina završetka L1 12 mm
Duljina obruba H1 24 mm
Upuštanje Izmjenično pletenje
Broj tučaka 20
maksimalan broj okretaja 12.500 min-1
Vrsta proizvoda Stožasta četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 571308 115XM14
EAN / GTIN 4067263906759

Opis

Izvedba:

Savijena konusna četka s glatkom žicom 0,50 mm, spletena i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Naizmjenično pleteno (desno/lijevo) za povećanu agresivnost kod teških radova četkanja. Jako prikladno za miran rad na kutovima i rubovima.
Idealno za obradu teško dostupnih mjesta i za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplate.
S unutarnjim navojem M14, za izravan prihvat na kutnim brusilicama.