• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo cónico acodado Trenzado alterno, alambre de acero 0,50 mm 115XM14 mm

Número de artículo: 571308 115XM14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
230 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 115 mm
Rosca M M14
Grosor de las cerdas 0,5 mm
Anchura de los filamentos L1 12 mm
Longitud de guarnición H1 24 mm
Trenzado Trenzado alterno
Número de trenzados 20
Velocidad de giro máxima 12.500 min-1
Tipo de producto Cepillo cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 571308 115XM14
EAN / GTIN 4067263906759

Descripción

Ejecución:

Cepillo cónico acodado, con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Trenzado alterno (derecha / izquierda) para mayor agresividad en el caso de difíciles trabajos de cepillado. Muy adecuado para el uso en esquinas y cantos con marcha suave.
Ideal para el mecanizado de posiciones difícilmente accesibles y para trabajos de cepillado pesados, como p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.
Con rosca interior M14, para el alojamiento directo en amoladoras angulares.