Vėduoklinis šlifavimo būgnas iš neaustinės medžiagos (ZA) / audinio (ZA), ⌀ 100×100 mm, Grūdėtumo palyginimas: 150FINE

Prekės Nr.: 568471 150FINE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas cilindro forma
Skersmuo 100 mm
Platus volas 100 mm
Kiaurymės skersmuo 19 mm
Smulkumo laipsnis glotn.
Rekomenduojamas sūkių skaičius maks. 2 800 min-1
Šlifavimo priemonių padėklas Neaustinė medžiaga
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo būgnas, audinio gabalėliai įkirpti
Šlifavimo priemonės cirkonio korundas (ZA)
Grūdėtumo palyginimas min. 150
Grūdėtumo palyginimas maks. 150
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas
Medžiagų grupė Metalas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 568471 150FINE
EAN / GTIN 4045197892355
Gamintojo numeris 568471 150FINE
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Standartiniai matmenys ⌀ 100×100 mm arba siauras modelis ⌀ 100×50 mm mažų paviršių apdirbimui. Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 19 mm, su pleištiniu grioveliu.
Derinys iš šlifavimo audeklo ir neaustinės medžiagos.
Ypač patvari smulkios struktūros neaustinė medžiaga su cirkonio korundu (ZA). Idealiai tinka nerūdijančiojo plieno apdirbimui.

Paskirtis:

Skirta paprastiems valymo darbams ir lygiam baigiamajam paviršių apdirbimui.

Pastaba:

Siaurų šlifavimo būgnų pločio išlyginimui ⌀ 100×50 mm, naudokite pritaikymo žiedų rinkinį Nr. 568439.