Lamellenslijpwals vlies (ZA) / weefsel (ZA), ⌀ 100×100 mm, Korrelvergelijking: 150FINE

Artikelnummer: 568471 150FINE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelvergelijking 150
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Wals-⌀ 100 mm
Walsbreedte 100 mm
Aanbevolen toerental 2.800 min-1
Producttype Vlies-lamellenslijpwals

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 568471 150FINE
EAN/GTIN 4045197892355
Nummer fabrikant 568471 150FINE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Standaardafmeting ⌀ 100×100 mm resp. smalle uitvoering ⌀ 100×50 mm voor het bewerken van kleine oppervlakken. Opnameboring ⌀ 19 mm met meervoudige spiebaan.
Combinatie van schuurweefsel en vlies.
Bijzonder resistent vlies met fijne structuur en zirkoonkorund (ZA). Ideaal voor de bewerking van edelstaal.

Toepassing:

Voor lichte reinigingswerkzaamheden en een gelijkmatige oppervlakafwerking.

Tip:

Voor de breedtecompensatie bij smalle walsen ⌀ 100×50 mm, afstandsringenset nr. 568439 gebruiken.