Brusni lepezasti valjak, runo (ZA) / tkanina (ZA) 150FINE

Artikl br.: 568471 150FINE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Usporedba granulacije 150
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ valjaka 100 mm
Širina valjka 100 mm
preporučen broj okretaja 2.800 min-1
Vrsta proizvoda Brusni valjak od flisa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 568471 150FINE
EAN / GTIN 4045197892355

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Standardne dimenzije ⌀ 100×100 mm, odnosno uska izvedba ⌀ 100×50 mm za obradu malih površina. Prihvatna rupa ⌀ 19 mm s višestrukim klinastim utorom.
Kombinacija tkanine za brušenje i filca.
Izrazito otporan filc fine strukture s cirkon-korundom (ZA). Idealan za obradu nehrđajućeg čelika.

Upotreba:

Za lagane radove čišćenja i za ravnomjernu kvalitetu površine.

Napomena:

Za uravnotežavanje mase kod uskih valjaka ⌀ 100×50 mm, upotrijebiti garnituru distantnih prstena br. 568439.