ABRALON™ diskas, ⌀ 77 mm, Grūdėtumas: 500

Prekės Nr.: 567901 500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    2,98 € / 1 vnt.
  • Nuo 20 vnt.
    2,48 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 260 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ABRALON™
Šlifavimo priemonė Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 500
Šlifavimo priemonių padėklas austas tinklas
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 77 mm
pavaros mechanizmas Ekscentrinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 567901 500
EAN / GTIN 6416868620696
Gamintojo numeris 8A20302051
Gamintojas / atsakingas asmuo Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Germany, www.mirka.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Patentuota baigiamojo apdirbimo sistema ABRALON™ susideda iš audinio tinklelio su silicio karbido danga ant plono putplasčio antdėklo. Privalumai:
  • Šlifavimo tinklelis leidžia laisvai cirkuliuoti vandeniui arba orui, efektyviai pašalinamos šlifavimo dulkės.
  • Didelis efektyvumas − trumpesnė darbo trukmė ir ilgesnis eksploatavimas.

Paskirtis:

Rankiniam bei mašininiam sausam arba drėgnam kontūrų, formų, metalų su jautriais paviršiais šlifavimui ir poliravimui.