ABRALON™ diskas 4000

Prekės Nr.: 567901 4000
  • Minimalus užsakymo kiekis 20 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 20 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
473 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ABRALON™
Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 4 000
Šlifavimo priemonių padėklas austas tinklas
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 77 mm
pavaros mechanizmas Ekscentrinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567901 4000
EAN / GTIN 6416868636741
Gamintojo numeris 8A20302097

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Patentuota baigiamojo apdirbimo sistema ABRALON™ susideda iš audinio tinklelio su silicio karbido danga ant plono putplasčio antdėklo. Privalumai:
  • Šlifavimo tinklelis leidžia laisvai cirkuliuoti vandeniui arba orui, efektyviai pašalinamos šlifavimo dulkės.
  • Didelis efektyvumas − trumpesnė darbo trukmė ir ilgesnis eksploatavimas.

Paskirtis:

Rankiniam bei mašininiam sausam arba drėgnam kontūrų, formų, metalų su jautriais paviršiais šlifavimui ir poliravimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys