Kibus šlifavimo diskas ABRANET® ACE HD, ⌀ 150 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 567805 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    2,70 € / 1 vnt.
  • Nuo 25 vnt.
    2,25 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
507 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ABRANET® ACE HD
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Skersmuo 150 mm
Pavaros mechanizmas ekscentrinis šlifuoklis
Laikiklis kibus
Smulkumo laipsnis grub.
Greitis maks. 40 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas poliamidas
Nusiurbimo skylių skaičius, su dulkių ištraukimu 15
Skylių išdėstymas, su dulkių ištraukimu apvali perforacija
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis kibus šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdelių dydis (tinklelis) 80 audinio tankumas
Tinka medžiagoms aliuminis
Medžiagų grupė Metalas
Tinka nušlifavimas
Savybės lipnus užsegimas; su dulkių ištraukimu
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 567805 80
EAN / GTIN 6416868271683
Gamintojo numeris AH24102580
Gamintojas / atsakingas asmuo Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Germany, www.mirka.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kibius šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio struktūra panaši į tinklą su tūkstančiu kiaurymių.

Privalumai:

  • Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.
  • Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).
  • Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.
  • Didelis našumas − priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.

ABRANET® ACE HD su sustiprinta, ypač tvirta tinkline struktūra (kraštuose) ir keraminiais grūdeliais (CER). Išskirtinai našus šlifavimas.

Paskirtis:

Ypač produktyviam darbui intensyviai šlifuojant kompozitines medžiagas, aliuminį ir t.t.