{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, rožinės spalvos | Šviesiai rožinė | |
| Serija | ABRANET® | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Skersmuo | 150 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | neaustinė medžiaga | |
| Pavaros mechanizmas | ekscentrinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | kibus | |
| Greitis maks. | 40 m/s | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | poliamidas | |
| Skylių išdėstymas, su dulkių ištraukimu | apvali perforacija | |
| Spalva | rožinės spalvos | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | kibus šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 80 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | aliuminis; mediena; plastikai | |
| Medžiagų grupė | įvairios medžiagos | |
| Savybės | su dulkių ištraukimu | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 567800 80 | |
| EAN / GTIN | 6416868662948 | |
| Gamintojo numeris | 5424105080 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Germany, www.mirka.de |