{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Forma | apval | |
| Skersmuo | 150 mm | |
| Pavaros mechanizmas | ekscentrinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | kibus | |
| Greitis maks. | 40 m/s | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | plėvelė / danga | |
| Serija | Hookit 775L | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | kibus šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | keraminiai grūdeliai (CER) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 600 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | mediena; plastikai | |
| Medžiagų grupė | įvairios medžiagos | |
| Savybės | lipnus užsegimas; su dulkių ištraukimu | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 567792 600 | |
| EAN / GTIN | 068060120137 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |