Kampiniams šlifuokliams skirtas poliravimo rinkinys, 27 vnt. 125 mm

Prekės Nr.: 567765 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 125 mm
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Dalių skaičius 27
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567765 125
EAN / GTIN 2050001694263

Aprašymas

Modelis:

Kibūs šlifavimo diskai su kibiu pagrindu kampiniams šlifuokliams.

Paskirtis:

Tik keliais darbo veiksmais − veidrodinio blizgesio paviršius.
  • Rupusis šlifavimas: kibusis šlifavimo diskas 359F Multicut.
  • Pusiau glotnusis šlifavimas: kibusis šlifavimo diskas 237AA Trizact™.
  • Glotnusis šlifavimas: kibusis poliravimo diskas (iš veltinio) su poliravimo pasta.

Tiekiama:

Rinkinys kampiniam šlifuokliui tvirtoje kartoninėje dėžėje:
10× 359F Hookit™ kibių šlifavimo diskų su korundu (A), grūdelių dydis 180.
10× 237AA Trizact™ Hookit™ kibių šlifavimo diskų, grūdelių dydis 600 (A030).
kibūs poliravimo lapeliai (iš veltinio) Buffing Pad lapeliai, raudoni/ balti, su Hookit tvirtinimo kiauryme.
poliravimo pasta (standi).
kibi šlifavimo lėkštelė ⌀ 125 mm (medium).
instrukcija.