Poleringssats för vinkelslip, 27 delar 125 mm

Art-nr: 567765 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Produktdetaljer

Tekniska data

Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 125 mm
maximal periferihastighet 40 m/s
Antal delar 27
Produktslag Slippappersrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567765 125
EAN/GTIN 2050001694263

Benämning

Utförande:

Slipskivor med kardborrygg för användning i vinkelslipmaskiner.

Användningsdata:

Högglansytor uppnås i bara ett fåtal arbetssteg.
  • Förslipning: Slippappersrondell 359F Multicut.
  • Medelgrov slipning: Slippappersrondell 237AA Trizact™.
  • Färdigslipning: Filtpolerrondell med polerpasta.

Leveransinnehåll:

Sats för vinkelslipmaskin i robust kartong bestående av:
10× 359F Hookit™ slippappersrondell korund (A) kornstorlek 180.
10× 237AA Trizact™ Hookit™ slippappersrondell kornstorlek 600 (A030).
Filtpolerrondell Buffing Pad röd/vit med Hookit-fäste.
Polerpasta (fast).
Stödtallrik med kardborrfäste ⌀ 125 mm (medium).
Bruksanvisning.